Beli alat laboratorium autoclave di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- OneMed Autoclave Sterilisator (Sterilisator Uap)Deskripsi:Sterilisator merk OneMed ukuran 50 Liter, Vertical Steam Sterilizer. - Pressure temp controller: 115-129C, 0.07-0.165Mpa - Power: 2.5 kW, AC 220Volt, 50-65Hz Feature: - Novel Shape, Small Size, Larfe sterilization volume, quick temp rise, and saves electricity more than 25% - 2 Safety valves are fitted on the sterilizer, when the pressure of the steam reaches 0.16-0.165Mpa, they can automatically release extra high pressure. - Sterilization timer, when the time length of sterilization reaches the present value, the timer will automatically turn off the heating power. Buzer will be given and the indicator will light up to tell you that the sterilization is finished. - Overload earth leakage protection, which will automatically cut of the power od the safety when leakage or super high voltage occurs on the line. - The main body is made of good quality stainless steel, which feature acid, alkali, and corrosion resistance, strong mechanical performance, easy maintenance Pembelian, penggunaan, penginstalan harus bersama tenaga profesional. NOMOR IZIN EDAR: 20903700648atribut:
- Type: Vertical Pressure Steam
- B-ONE Autoclave Analog (Alat Sterilisasi Uap)atribut:
- Relative Temperature (°C): 121-126
- Rated Working Pressure (MPa): 0.142-0.165
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 2000
- Dimensions (mm): Ø250x270
- Maximum Safe Pressure (MPa): 0.165
- IcanClave Autoclave Steam SterilizerDeskripsi:Autoclave IcanCLAVE adalah Class B. Autoclave kelas B ditentukan oleh vakum sterilisasi pra-siklus. Kelas B dianggap sebagai kelas tertinggi autoclave dan dapat digunakan untuk mensterilkan semua beban termasuk padatan, tipe A instrumen berongga, tipe B instrumen berongga, beban berpori dan instrumen yang dibungkus. Semua autoclave tipe B telah lulus uji Helix sesuai standar EN 13060 digariskan oleh EN 867-5: 2001. Ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan vakum difraksinasi pra sterilisasi. Pasca sterilisasi pengeringan vakum memastikan pengeringan lengkap semua beban setelah proses sterilisasi selesai.atribut:
- Type: With Printer
- All American Autoclave Electric (Alat Sterilisasi Uap)Deskripsi:Autoclave Electric. Immersion heating element. Automatic thermostatic control and release valve and pilot light. Carload measurement heating element, Include aluminum cover coustruction whit rack Sterilizing capacity 25qt / 24 liters. 1650 W, 240 Vatribut:
- Power (W): 1650
- Current (A): 6.88
- Inner Container Height (inch): 8 1/2 (21.6cm)
- Voltage (V/Hz): 240-50/60
- Yamato Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.255
- Timer: 0 or 1 min. to 99 hrs 59 min. / 1 min.
- Ambient Temperature (°C): 5 - 35
- Cooling fan: Axial fan motor
- Exhaust valve: One exhaust valve and one slow release valve
- Lid: Manual upward opening with an interlock for safety
- Operating Temperature Range (°C): 45 - 135, 45 - 80 (Preheating Temperature); 45 - 60 (Heat-retention Process); 65 - 100 (Solution Process); 105 - 135 (Sterilization)
- Power Source: AC200~240V Single phase
- System: Automatic high-pressure steam sterilization
- Temperature Controller: PID control by microprocessor
- Fisher Scientific Autoclave Bag with Sterilization Indicator Sign (Kantong Sterilisasi)atribut:
- Specification: With mouth close band
- Material: PP (polypropylene)
- Quantus Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)Deskripsi:Autoclave B CLASS, merek QUANTUS ,license dari jerman, bahan pump dari jerman,ada printer internal. Ukuran 18L. FEATURES: 3 Pre-vacuum air removal pulses Reliable embedded operating system Emergency stop Automatic update with USB disk Deep heat-dry Intelligent load detection system Large memory Independent stainless steam generator Locking safety devices 11 sterilization programs Power outage protection Error-detect monitor system Error-detect monitor system Emergency stop Large memory 11 sterilization programs LCD display panel Technical Paramenters: Use Interface: LCD Display Panel Door: Electric locking system Power supply: 220V/50HZ/2000W Data interface: USB/RS232 External Printer(optional) Pembelian, penggunaan, penginstalan harus bersama tenaga profesional. NOMOR IZIN EDAR: 20903700645atribut:
- Volume (L): 18
- Dimensions (mm): 450x470x560
- Chamber Size (mm): 253x360
- Weight (kg): 47
- Data Interface: USB/RS232
- Door: Electric locking system
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 20903700645
- Model : Q50B
- Power Supply: 220V/50HZ/2000W
- Use Interface: LCD Display Panel
- IcanClave Autoclave Steam SterilizerDeskripsi:Autoclave kelas B ditentukan oleh vakum sterilisasi pra-siklus. Kelas B dianggap sebagai kelas tertinggi autoclave dan dapat digunakan untuk mensterilkan semua beban termasuk padatan, tipe A instrumen berongga, tipe B instrumen berongga,beban berpori dan instrumen yang dibungkus.Semua autoclave tipe B telah lulus uji Helix sesuai standar EN 13060 digariskan oleh EN 867-5: 2001. Ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan vakum difraksinasi pra sterilisasi. Pasca sterilisasi pengeringan vakum memastikan pengeringan lengkap semua beban setelah proses sterilisasi selesai.atribut:
- Chamber Dimensions (mm): 247x625
- Chamber Volume (L): 29
- Number of Trays: 3 stainless steel net trays
- Size of Trays (mm): Tray 1: 185x570; Tray 2: 213x570; Tray 3: 227x570
- Voltage-Frequency (V-Hz): 220/100-50/60
- Power (W): 2200
- Overall Dimensions (WxHxD) (mm): 490x455x860
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- SH SCIENTIFIC Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)atribut:
- Temperature Range (°C): Max. 135 (275℉)
- Temperature and Pressure (°C/psig): 121℃(249.8℉) / 20psig (0.14MPa), 125℃(257℉) / 24psig (0.16MPa), 130℃(266℉) / 30psig (0.2MPa), 135℃(275℉) / 37psig (0.25MPa). (*It may vary depending on the surrounding environment.)
- Time Controller: Microprocessor Digital PID Controller
- Sterling Time: 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) selectable
- Pressure Gauge (MPa): Mechanical type 0 to 0.4
- Sensor: PT-100
- Material: Internal : Stainless Steel, External : Steel Plate with Powder Heating Coated
- AS ONE Autoclave Bag Violamo (Kantong Sterilisasi)Deskripsi:Autoclave at 135°C is possible by using material (PP) with excellent heat resistance. It is a pop-up type that is easy to take out one by one.atribut:
- Material: Heat-resistant PP (Polypropylene)
- Thickness (mm): 0.05
- Heat Resistance Temperature (°C): 140
- GRAM Precision BalancesDeskripsi:Gram FR series – Fast and highly reliable laboratory scale Functions - Check-weighing - Piece-counting - Percentage calculation - Connection for printer or PC Characteristics - Fast-response, high-precision ceramic weight sensor - Wind-protected glass chamber for 0,001 g resolution models - Lateral and superior access doors - Hydrostatic weight hook (optional) - Stainless steel pan (115 mm ∅ / 160 mm ∅) - Clear and easy-to-read LCD display with backlight - Easy-to-use keyboard with intuitive navigation Wind-protected weighing chamber - Weighing pan protected from wind interferences in FR-320 and FR-500 models Easy access - Accessible weighing pan thanks to its lateral and superior doorsatribut:
- Working Temperature (°C): 0-30
- Humidity: Max 80 % without condensation
- AS ONE Heat-Resistant Pp Bag For AutoclaveDeskripsi:An autoclave bag that can be autoclaved at 135°C for 20 minutes.atribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Heat Resistance Temperature (°C): 135 (20 minutes)
- AS ONE Autoclave Bagatribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Heat Resistance Temperature (°C): 130
Daftar Harga alat laboratorium autoclave Terbaru October 2026
| TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas) | Rp219.900 |
| OneMed Autoclave Sterilisator (Sterilisator Uap) | Rp39.999.900 |
| B-ONE Autoclave Analog (Alat Sterilisasi Uap) | Rp11.999.900 |
| IcanClave Autoclave Steam Sterilizer | Rp54.999.900 |
| All American Autoclave Electric (Alat Sterilisasi Uap) | Rp28.999.900 |
| GEA Autoclave Medical Electric (Alat Sterilisasi Uap) | Rp16.999.900 |
| Yamato Autoclave (Alat Sterilisasi Uap) | Rp319.999.900 |
| Fisher Scientific Autoclave Bag with Sterilization Indicator Sign (Kantong Sterilisasi) | Rp6.599.900 |
| Quantus Autoclave (Alat Sterilisasi Uap) | Rp60.999.900 |
| IcanClave Autoclave Steam Sterilizer | Rp79.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b9P101000405-9.jpg)
/krP105703747-2.jpg)
/g3P105889579-1.jpg)

/1gP106200052-1.jpg)
/96P105062330-1.jpg)
/5xP105972213-1.jpg)
/baP103475406-2.jpg)
/hgP105707628-1.jpg)



/bjP103475415-3.jpg)
/qfP107362951-1.jpg)
/biP103476414-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)